今までのブレーカーが欠相保護なしの旧型でしたので万が一の200V印加を恐れて取換えます。
ケーブルの長さも適度にあり、端子カバーも取付けやすく今後の端子焼き付け確認が透明なので親切です。
商品の説明が今一歩だった。必要な情報がなかったので、他のサイトで確認して、購入しました。
コンパクトな形状で、デザイン性に優れて、満足している
エコキュートの場合だと30Aで充分ですが、電気給湯器になると40Aが必要になり、電力会社の指摘で変わってくる状況にあるため、
選択肢が難しく設置には充分注意が必要である。
もともとナショナルの漏電ブレーカーでしたが、温水便座や電気ポットなど 30Aでは、容量不足で40Aにしました、OC付で過電流にも家電製品を 保護出来ると思います。
分電盤が古いタイプで納める時 分電盤カバーを少し削りなんとか 収まりました。
まだ7部屋有るので、少しずつ交換していこうと思います。
因みにPanasonicは型が変わりすぎで合いませんでした。