種別漏電遮断器
質量(kg)0.58
定格電圧(V)AC100/200
寸法A(mm)98(156)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)79
定格電流(A)100
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
接続可能電線(mm2)(最大)38
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](JIS C 8201-2-2 Ann2、100/200V)5/2、[Icn](JIS C 8222 Ann2、100/200V)5
定格感度電流(mA)15
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
端子M8
極数・素子数3P・2E
フレーム(AF)100
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
動作時間(s)(最大)0.1