※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210175
品番
GBU-103 1KC 50A 30MA
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
漏電遮断器
質量(kg)
0.58
定格電圧(V)
AC100/200
寸法A(mm)
98(156)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
79
定格電流(A)
50
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
接続可能電線(mm
2
)
(最大)38
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](JIS C 8201-2-2 Ann2、100/200V)5/2、[Icn](JIS C 8222 Ann2、100/200V)5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
端子
M8
極数・素子数
3P・2E
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
動作時間(s)
(最大)0.1