曜日別特売
BYT-TAC-TN LEDヘッドライト BYTE プリンストン 39210378

LEDヘッドライト BYTE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
TAN
内容量1個注文コード39210378品番BYT-TAC-TN
参考基準価格(税別)¥11,030販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
電球の種類LEDトラスコ品番125-8461幅(mm)57TAN高さ(mm)38質量(g)64奥行(mm)32電源単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属保護等級IPX4光源白/赤使用電池単4形乾電池×2本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)100連続点灯時間(時間)96最大点灯時間96時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする