種別漏電遮断器
質量(kg)1.6
定格電圧(V)AC100/200
寸法A(mm)165(255)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)82
定格電流(A)150
寸法B(mm)105
寸法C(mm)60
接続方式表面形
接続可能電線(mm2)(最大)150
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](100/200VAC)35/9
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
端子M8
極数・素子数3P・2E
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)(最大)0.1