プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト APX エクストリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210457
品番
APX550-EXT-BK
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8433
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
44
質量(g)
416
奥行(mm)
44
電源
単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池
保護等級
IPX7
使用電池
単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
200時間