プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト APX PRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210466
品番
APX550-PRO-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,430
電球の種類
LED
トラスコ品番
125-8434
幅(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
44
質量(g)
173
奥行(mm)
44
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
保護等級
IPX7
使用電池
CR123A×2本
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
550
最大点灯時間
35時間