※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210507
品番
GBU-403.1EA 350A W2
参考基準価格(税別)
¥121,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
種別
漏電遮断器
質量(kg)
5.2
定格電圧(V)
AC100/200
寸法A(mm)
257(341)
端子種別
バー端子方式
寸法D(mm)
132
定格電流(A)
350
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
接続可能電線(mm
2
)
-
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](100/200VAC)50/-
定格感度電流(mA)
100/200/500
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
端子
M12
極数・素子数
3P・2E
フレーム(AF)
400
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
(最大)0.1