漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210516 品番 GBU-403.1EA 400A W2
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
種別漏電遮断器 質量(kg)5.2 定格電圧(V)AC100/200 寸法A(mm)257(341) 端子種別バー端子方式 寸法D(mm)132 定格電流(A)400 寸法B(mm)140 寸法C(mm)103 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)- 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](100/200VAC)50/- 定格感度電流(mA)100/200/500 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 端子M12 極数・素子数3P・2E フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(s)(最大)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする