漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210613 品番 GBU-3 1HEA 20A 30MA
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.21 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5 定格感度電流(mA)30 定格電流(A)20 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32739402
2021-01-19
用途:
自宅での交換
ムラタ 様

メーカー変わり不安でしたが問題無く使用しています。

対象商品:
32739402
2016-09-29
用途:
不良交換
鈴木テレビサービス店 様

新品なので、特に問題なしですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする