質量(kg)0.21
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5
定格感度電流(mA)30
定格電流(A)30
寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)AC100/AC200
寸法A(mm)80
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)90
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30