曜日別特売
754208 耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092 HEXARMOR(ヘックスアーマー) 39210624

耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1個注文コード39210624品番754208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。

サイズM全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23.8材質SuperFabric、HPPE、グラスファイバー繊維茶色/黒規格EN388 2003:4523、ANSI/ISEA CUT A9、ASTM F2878 耐針テスト耐切創性5トラスコ品番835-9804質量(g)73袖口仕様マジックEN388規格4X33F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする