曜日別特売
GB-3MECS 30A 30MA 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210647

GB-3MECS 30A 30MA 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210647
GB-3MECS 30A 30MA 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210647

漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39210647品番GB-3MECS 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5定格電流(A)30寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能極数・素子数3P3Eアズワン品番65-0283-95フレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39210726
2022-07-14
用途: 電気工事
大西電設電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光発電の工事で使わせてもらいました。今現在ブレーカーが品薄状態なので非常に助かりました。

対象商品 : 39210647
2018-01-19
用途: 逆電流対応
製造業

太陽光発電のPSC側に設置する関係で、逆方向の漏電にも対応する物を選択しました。
特に問題なく良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする