※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-53ECS 30A 30MA 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210674 GB-53ECS 30A 30MA 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210674

漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 フレーム(AF)50 注文コード39210674 品番GB-53ECS 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・フレームなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.35 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)105(115) 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 定格電流(A)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39210726
2022-07-14
用途:
電気工事
大西電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光発電の工事で使わせてもらいました。今現在ブレーカーが品薄状態なので非常に助かりました。

対象商品:
39210647
2018-01-19
用途:
逆電流対応
製造業

太陽光発電のPSC側に設置する関係で、逆方向の漏電にも対応する物を選択しました。
特に問題なく良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする