※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
注文コード
39210814
品番
GBU-53KC 30A 30MA
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](JIS C 8201-2-2 Ann2、100/200VAC)5/2、[Icn](JIS C 8222 Ann2、100/200VAC)5
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
98(112)
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/200
寸法D(mm)
79
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
接続可能電線(mm
2
)
(最大)22
動作時間
(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
端子
M5
極数・素子数
3P・3E
アズワン品番
65-0280-87
フレーム(AF)
50
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
動作時間(s)
(最大)0.1