MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
Entity バックパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210825
品番
NTTPK27CH
参考基準価格(税別)
¥66,420
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
容量(L)
27
色
チャコール
トラスコ品番
114-6277
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
305
質量(kg)
1.62
高さ(mm)
508
奥行(mm)
229