定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)5質量(kg)0.37寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200寸法D(mm)67.5定格電流(A)60寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M6極数・素子数3P・3Eアズワン品番65-0280-81フレーム(AF)60適合JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(s)(最大)0.1