MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
Entity バックパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210843
品番
NTTPK21CH
参考基準価格(税別)
¥50,043
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
容量(L)
21
色
チャコール
トラスコ品番
114-6275
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
292
質量(kg)
1.19
高さ(mm)
432
奥行(mm)
229