MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
Entity ユーティリティポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
89
高さ(mm)
159
注文コード
39210868
品番
NTTPHLCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
幅・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
89
奥行(mm)
32
高さ(mm)
159
色
チャコール
付属品
TacTie(PJC3) 1本
トラスコ品番
114-6279
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
68