MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
Entity ユーティリティポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210877
品番
NTTPHMCH
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
幅(mm)
70
奥行(mm)
32
高さ(mm)
114
色
チャコール
付属品
TacTie(PJC3) 1本
トラスコ品番
114-6280
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
46