MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
Entity ユーティリティポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210895
品番
NTTPHTCH
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
幅(mm)
57
奥行(mm)
32
高さ(mm)
133
色
チャコール
付属品
TacTie(PJC3) 1本
トラスコ品番
114-6282
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
51