MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
バックパック用パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210904
品番
NTTPNFGRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-6283
質量(g)
37
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
127
色
チャコール
高さ(mm)
178