MAXPEDITION
MAXPEDITIONの 物品棚/収納用品
MAXPEDITIONの ツールボックス/ツールバッグ
MAXPEDITIONの 帆布製
バックパック用パネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210913
品番
NTTPNUGRY
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
114-6284
質量(g)
51
材質
500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
幅(mm)
127
色
チャコール
高さ(mm)
178