曜日別特売
GBU-63KC 60A 30MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210981

GBU-63KC 60A 30MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210981
GBU-63KC 60A 30MA 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210981

単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)60定格感度電流(mA)30注文コード39210981品番GBU-63KC 60A 30MA
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](JIS C 8201-2-2 Ann2、100/200VAC)5/2、[Icn](JIS C 8222 Ann2、100/200VAC)5質量(kg)0.45寸法A(mm)98(112)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200寸法D(mm)79定格電流(A)60寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M6極数・素子数3P・3Eアズワン品番65-0280-80フレーム(AF)60適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2動作時間(s)(最大)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする