定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](100/200VAC)35/9質量(kg)1.64寸法A(mm)165(255)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200寸法D(mm)82定格電流(A)225寸法B(mm)105寸法C(mm)60接続方式表面形接続可能電線(mm2)(最大)150動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M8極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(s)(最大)0.1