Bates
Batesの 作業用スニーカー/シューズ
タクティカルブーツ RAIDE ホットウェザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27.5
注文コード
39211114
品番
E05150EW8.5
参考基準価格(税別)
¥50,170
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
靴タイプ
革靴
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ハイカット
トラスコ品番
116-0598
材質
革、ナイロンアッパー
質量(kg)
1
サイズ(cm)
27.5