※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
400
定格感度電流(mA)
100/200/500
注文コード
39211146
品番
GBU-403EA 400A W2
参考基準価格(税別)
¥126,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](100/200VAC)50/-
質量(kg)
5.24
寸法A(mm)
257(341)
端子種別
バー端子方式
種別
太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/200
寸法D(mm)
132
定格電流(A)
400
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
103
接続方式
表面形
接続可能電線(mm
2
)
-
動作時間
(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)
100/200/500
漏電表示方式
有
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
端子
M12
極数・素子数
3P・3E
アズワン品番
65-0281-08
フレーム(AF)
400
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
(最大)0.1