単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 注文コード39211155 品番GBU-3 1EAS 30A 30MA
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電流・極数・素子数・定格感度電流など51種類から選べます 他の種類を見る
定格インパルス耐電圧(kV)- 定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](100/200VAC)1.5/- 質量(kg)0.23 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式有(手動復帰) 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 端子- 極数・素子数3P・2E フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(s)(最大)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする