5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
ケラベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39211166
品番
59529-019-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
幅(mm)
32
色
ブラック
長さ(mm)
710〜760
トラスコ品番
114-6666
材質
840デニールナイロン
サイズ
S
質量(g)
293