ケラベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード39211175 品番59529-019-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)32 ブラック 長さ(mm)810〜860 トラスコ品番114-6665 材質840デニールナイロン サイズM 質量(g)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする