定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)-
質量(kg)0.35
寸法A(mm)105(115)
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/200
寸法D(mm)67.5
定格電流(A)50
寸法B(mm)70
寸法C(mm)49
接続方式表面形
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式有
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
端子M5
極数・素子数3P・2E
アズワン品番65-0281-04
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(s)(最大)0.1