5.11
5.11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
5.11の 作業用ベルト
ケラベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
バトルブラウン
注文コード
39211209
品番
59529-116-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
32
色
バトルブラウン
長さ(mm)
810〜860
トラスコ品番
114-6668
材質
840デニールナイロン
サイズ
M
質量(g)
315