定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)-質量(kg)0.45寸法A(mm)98(112)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)種別太陽光発電システム用単3中性線欠相保護付漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200寸法D(mm)79定格電流(A)50寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子M5極数・素子数3P・2Eアズワン品番65-0280-93フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2動作時間(s)(最大)0.1