10580 プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス) 39211288 10580 プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス) 39211288 10580 プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス) 39211288 10580 プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス) 39211288

プレシジョンカッターナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39211288 品番10580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質刃先:セラミック トラスコ品番115-6932 全長(mm)109 質量(g)20.3 材質(刃)セラミック 適合替刃10518、10520

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39211288
2019-04-22
用途:
クラフト作業
バランスデザイン 様 (建設業・工事業)

手に持った感じは良いのですが微妙な作業には使いずらいです。
刃先を回すとき手首や腕から動かす感じでクラフト作業には不向きと感じました。
装着と脱着が邪魔くさいです。輪っか部分に切り込みがあれば装着しやすいのではないでしょうか。
良いところは力が入りやすい所くらいです。ペンを握る力の弱い方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする