ハゼット
ハゼットの 研削(グラインダー)
ハゼットの エアストレートグラインダー
ストレートダイグラインダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39212058
品番
9032N-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.074
ホース取付口
G1/4
トラスコ品番
859-5403
材質
アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)
157
質量(g)
400
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方