ハゼット
ハゼットの 研削(グラインダー)
ハゼットの エアストレートグラインダー
ストレートダイグラインダーアングル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39212076
品番
9032N-5
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.074
ホース取付口
G1/4
トラスコ品番
859-5404
材質
アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)
155
質量(g)
500
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方