9033N-5 ミニオービタルサンダーセット ハゼット 39212085 9033N-5 ミニオービタルサンダーセット ハゼット 39212085 9033N-5 ミニオービタルサンダーセット ハゼット 39212085

ミニオービタルサンダーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39212085 品番9033N-5
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 トラスコ品番859-5436 セット内容本体、研削パットΦ50mm・Φ76.2mm各1個、研磨パットΦ50#320・#400・#600各1セット、研磨パットΦ76.2mm#320・#400・#600各1セット、プラスチックケース 材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ 全長(mm)107 質量(g)640 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)6.3 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)4 パッドサイズ(mm)50・76.2 排気方向後方 使用ペーパーマジックシートタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする