KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルストリッパー
ニッパー付ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
116-3232
注文コード
39212164
品番
1345-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
8〜13
適合電線(mm
2
)
1.5〜2.5
トラスコ品番
116-3232
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
165
質量(g)
176
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表