GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ 7
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212259
品番
6091960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
二面幅(mm)
20
全長(mm)
240
トラスコ品番
114-5515
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
170