GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
コンビネーション首振りスパナ 534
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212329
品番
6512060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
二面幅(mm)
10
全長(mm)
179
適合
トミーバー:6219350
トラスコ品番
114-5524
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
厚さ(mm)
4.7
質量(g)
71