GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの メガネレンチ
GEDOREの 両口めがねレンチ
両口めがねレンチ 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212837
品番
6018020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
21×23
全長(mm)
305
トラスコ品番
114-5500
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
411