GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの メガネレンチ
GEDOREの 両口めがねレンチ
両口めがねレンチ 2B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
6×7
注文コード
39212846
品番
6051150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
6×7
全長(mm)
115
トラスコ品番
114-5501
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
質量(g)
23