両口めがねレンチ 2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)12×13 注文コード39212873 品番6051580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)12×13 全長(mm)135 トラスコ品番114-5504 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ 質量(g)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする