ロングトルクス ソケット ITX19L差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39212907 品番6188370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-4542 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)100 質量(g)96 先端寸法(mm)4.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする