GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26RS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212977
品番
6219350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
全長(mm)
190
トラスコ品番
114-5522
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
質量(g)
45
軸(mm)
Φ5.0