GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
トミーバー 26RS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39212986
品番
6219430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全長(mm)
240
トラスコ品番
114-5523
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
質量(g)
149
軸(mm)
Φ8.0