コンビネーション首振りスパナ 534

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39213074 品番 6512140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
二面幅(mm)11 全長(mm)189 適合トミーバー:6219350 トラスコ品番114-5526 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理 厚さ(mm)5 質量(g)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする