GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
コンビネーション首振りスパナ 534
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213083
品番
6512490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
二面幅(mm)
14
全長(mm)
218
適合
トミーバー:6219350
トラスコ品番
114-5528
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
厚さ(mm)
6.3
質量(g)
151