GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
ソケットアダプター 7RA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213336
品番
2320487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
13
トラスコ品番
114-5519
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
質量(g)
30
差込角(mm)
9.5