GEDORE
GEDOREの スパナ/レンチ
GEDOREの コンビネーションスパナ
ビットアダプター 7RB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39213354
品番
2329239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
114-5521
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
質量(g)
11
差込角(mm)
6.35